曜日別特売
MGGLF40TN-200-B54 MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF40TN) SMC 39180365

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGLF40TN)MGGLF40TN-200-B54

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストロークなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
39180365
品番
MGGLF40TN-200-B54
参考基準価格(税別)¥93,280販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする