※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Es,prima
Es,primaの 陳列・ディスプレイ用品
Es,primaの アクセサリーディスプレイ
JAPPYバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39180734
品番
SB-465G-JP
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
がっちりとした丈夫なカゴビッグ設計だから大型工具も収納可能持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能色分け収納できる2色をラインナップ
質量(kg)
1.4
色
グリーン
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×385×28
耐荷重(kN)
本体/3.3(330kgf)、ハンドル引張り/1(105kgf)
アズワン品番
62-3143-31