※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーギ
トーギの ホワイトボード
トーギの ホワイトボード(壁掛け)
壁掛用ホーローホワイトボード 無地
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39181486
品番
PBC55456
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
マグネット使用可能。
表示内容
無地
付属品
マーカーペン、イレーザー受け
質量(kg)
3
品番
H456
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
コード
6-2306-0302
アズワン品番
62-6309-12
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マーカーペン等は<PBC56><PBC57>専用マーカーセットを御使用ください。