※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーギ
トーギの ホワイトボード
トーギの ホワイトボード(壁掛け)
壁掛用スチールホワイトボード無地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39181513
品番
PBC7301
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
マグネット使用可能。
表示内容
無地
付属品
イレーザー、マーカーペン赤・黒各1本、マグネット黄×2個
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×300
コード
6-2306-0401
アズワン品番
62-6309-15