※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大黒工業
大黒工業の 看板・POP・掲示用品
大黒工業の パネル/ボード/イーゼル
大黒工業の その他看板
店頭プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39181723
品番
PTV8801
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
表:商い中、裏:仕度中
材質
塩化ビニール
品番
EHP-4
寸法(縦×横)(mm)
300×90
コード
6-2330-1301
アズワン品番
62-6314-28