曜日別特売
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766

CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766
CCD-051061-25-1TB チェアパッド Conni(コニー) 39181766

チェアパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ティール青
サイズL
内容量1枚注文コード39181766品番CCD-051061-25-1TB
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車いす・椅子・ソファ・自動車などの座席を汚れから守る、吸水性と保水性に優れたチェアパッド。ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の3層構造を採用しています。縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。洗濯機で丸洗い可能です。

材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%ティール青サイズL寸法(cm)51×61アズワン品番62-7114-76洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可吸水量(mL)8時間最大800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする