チェアパッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39181793 品番 CCD-048048-25-1P
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車いす・椅子・ソファ・自動車などの座席を汚れから守る、吸水性と保水性に優れたチェアパッド。ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の3層構造を採用しています。縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。洗濯機で丸洗い可能です。

材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% タータンチェック サイズS 寸法(cm)48×48 アズワン品番62-7114-79 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可 吸水量(mL)8時間最大600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする