チェアパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39181809 品番 CCD-041041-25-1TB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

車いす・椅子・ソファ・自動車などの座席を汚れから守る、吸水性と保水性に優れたチェアパッド。ソフトでさらさらな表地、薄くて吸収・保水力バツグンの中地、通気性が高く水分を外に漏らさない裏地の3層構造を採用しています。縁取りには丈夫なバイアステープ加工を採用しています。洗濯機で丸洗い可能です。

材質表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100% ティール青 サイズXS 寸法(cm)41×41 アズワン品番62-7114-80 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可 吸水量(mL)8時間最大400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする