※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コモ ファックス台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39181906 品番 28575
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

天板はレザー調の特殊な仕上げになっておりますので、高級感があります。手彫り仕上げ、引出内部の底はフェルト貼りなど、細部にまで工夫を凝らしております。玄関やリビングでもお使いください。

材質表面材/天然木・天然木化粧合板、表面加工/ラッカー塗装 質量(kg)約14.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×35×79 アズワン品番62-8251-51 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)空間部分:約47×28×20、扉部分:約22.5×26×31.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上)約44×22.5×3、1杯あたり/約19.5×20.5×6.5(引出は3杯あります)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする