※着用例

6938 爽快工房 大きめ 純綿靴下(先丸) グローブマニア(川西工業) 39182001 6938 爽快工房 大きめ 純綿靴下(先丸) グローブマニア(川西工業) 39182001 6938 爽快工房 大きめ 純綿靴下(先丸) グローブマニア(川西工業) 39182001

爽快工房 大きめ 純綿靴下(先丸)

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5足) 注文コード39182001 品番6938
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

抗菌防臭タイプの軍足です。
100%コットンのやさしい肌触り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
キナリ 特性抗菌、防臭 サイズ(cm)27〜29 混率(%)綿100 入数5足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)25 指タイプ先丸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
機械修理作業時
サイクルプラザ ヨコヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新品をはくときは快適だが洗濯をしてしまうと縮んできつくなってしまうのが
ちょっと残念、もっと大きめのサイズがあればよいと思う

対象商品:
39182001
2022-05-31
用途:
作業社員への貸与
建設業・工事業

消耗品として割り切って使う軍足です。買いに行く手間が省けて助かります。

対象商品:
39182001
2021-01-04
用途:
仕事の時に使っています。
森田屋 貫名商店 様 (卸売・小売業)

大きいサイズが、他のホームセンターでは、なかなかないので、いつも購入しております。
もう少し、穴が空きにくかったら、いいのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
39182001
2020-09-30
用途:
軽作業
サービス業

爪先に穴・・・ どうにかならないかと思っていましたが、良さそうです。 靴を履くときに爪先を引っ張ると完璧です!

対象商品:
39182001
2020-02-20
用途:
クリーン区域内作業時
その他業種

クリーン区域で使用するので,オートクレーブかけるのですが,今まで使用していたのは縮んで使用できなくなることもあったのですが,この商品は縮みが少ないので良かったです.

3人が参考にしています
対象商品:
39182001
2019-04-20
用途:
作業時の重ね履き
製造業

重ね履きをしていますが余裕です。
リピートしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39182001
2017-10-17
用途:
普段用

価格がもう少し低くくなるといいです。耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39182001
2015-09-22
用途:
作業用靴下

普通の大きさの靴下では足首が締め付けられていました
足が大きく足首が太い自分には最高です

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする