※寸法図

40228 強化棚シェルフ クロシオ 39182134 40228 強化棚シェルフ クロシオ 39182134 40228 強化棚シェルフ クロシオ 39182134

強化棚シェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39182134 品番 40228
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

奥行が広く、A4ファイルも楽々収納できます。特殊な作りで棚を強化していますので、コミック本はもちろん、重い辞書などの収納にも適しています。可動棚は1.5cmピッチなので位置の微調整ができます。

材質プリント紙化粧繊維板 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×29×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)空間部分:(上部)約36×27.5×87(空間は2ヶ所あります)(1.5ピッチ47ヶ所移動)、(下部)約36×27.5×78.5(空間は2ヶ所あります)(1.5ピッチ45ヶ所移動) 質量(kg)約29 アズワン品番62-8251-92 棚板可動棚板8枚 厚さ(cm)天板/約3、側板板・固定棚板・可動棚板/約2.5 呼び寸法(cm)80-180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする