※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

39350 鍵付きボックス クロシオ 39182186 39350 鍵付きボックス クロシオ 39182186 39350 鍵付きボックス クロシオ 39182186

鍵付きボックス

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39182186 品番 39350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×87.5 段数3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1ヶ所あたり:約39.5×26×27(全部で3ヶ所あり:ます) 種別3段 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約11.5 高さ(mm)875 人数3人用 アズワン品番62-8251-97 あり 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×290×875 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)約39.5×26×27
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39182159
2025-06-06
用途:
介護施設や訪問介護等の大事な書類やカフェ従業員衣類ロッカーやとして使用可能
医療・福祉・介護関連業

それほど大切に保管しておくものがありません。
散らかっているので、整理整頓には良いと思います。意外と早く自分たちで組み立てられました。
可愛くて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする