※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの クローゼット・押入れチェスト
総桐衣裳ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182229
品番
94100
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
大切な衣装の収納に。移動に便利なキャスター付。タトウ紙を折らずに収納できます。積み重ねてもお使いいただけます。
種別
キャスター付
材質
天然木・天然木化粧合板・木地仕上げ
質量(kg)
約5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×41.5×36.5
アズワン品番
62-8252-04
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2段とも/約88×38.5×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。