※寸法図
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの クローゼット・押入れチェスト
すっ桐 カバンハウス ハイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39182265
品番
28641
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
整理収納アドバイザー監修商品。倒れたり、平置きして積み重ねてしまいがちなカバンも、立てて置くと、取り出しやすく戻しやすい!見た目も美しく、型崩れせずにスッキリ整理できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×36.5×43.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
空間部分:約28×35×41(空間部分は2ヶ所あります)
材質
天然木・天然木化粧合板
質量(kg)
約4.5
サイズ
ハイ
アズワン品番
62-8252-24
棚板
固定棚板1枚、可動仕切板4枚(ミゾ4.3cmピッチで5ヶ所移動)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。