材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装質量(kg)約8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×60×63.5アズワン品番62-8252-25コンセントあり(1500W・2口)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ティッシュケース収納部分:約26.5×21.5×12(可動板2枚・ミゾ3ヶ所)、収納箱部分:約26.5×22×17.5(21.5)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)側面短辺・上側:約19×22.5×5.5、側面短辺・下側:約19×22.5×22(31)、側面長辺:約21.5×21.5×5.5