64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283

※寸法図

64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283
64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283
64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283
64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283
64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283
64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283
64837 すっ桐 ナイトワゴン クロシオ 39182283

すっ桐 ナイトワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード39182283品番64837
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

整理収納アドバイザー監修商品。ベッド周辺の必要な物が1ヶ所にまとまり、コンセント付で充電もでき、ライトも使えます。手を伸ばしてティッシュを使い、ゴミ箱へポイ!が便利。キャスター付で移動ラクラク。リモコン・眼鏡・携帯電話などは収納ポケットが便利!見える位置にまとめて置けるので安心です。

材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装質量(kg)約6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×38×59アズワン品番62-8252-26コンセントあり(1500W・2口)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ティッシュケース収納部分:27.5×28×12.5(可動板2枚・ミゾ3ヶ所)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)左下2杯:約12×28×5(6.5)、左下1杯:約12×28×7.5(9.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする