※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製フェンス

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39182344 品番 AL-FS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。

材質アルミ製(カラーアルマイト) 質量(kg)5.9 ステンカラー 品番AL-FS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×505×720 アズワン品番63-1219-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39182335
2023-11-28
用途:
園庭のフェンスとして使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽量かつしっかりしていてとても重宝させていただいています。脚の部分・フェンス部分の強度が心配ですが、とりこし苦労であってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする