南榮工業
南榮工業の ビニールハウス・温室
南榮工業の 園芸用温室
菜園ハウス+押さえセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39182493
品番
H-3654、HOP-2736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
質量(kg)
74
面積
約5.9坪
奥行(m)
5.43
高さ(m)
2.4
間口(m)
3.6
本数
アーチ:8
セット内容
菜園ハウスH-3654、菜園ハウス押さえセットHOP-2736
用途
家庭菜園
仕様
アーチ径22mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,880
/
税込
¥
5,368
沖縄地方
数量1につき
¥
4,880
/
税込
¥
5,368
離島
数量1につき
¥
7,320
/
税込
¥
8,052