SMC
MG Series(MGGLF80)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
G59
リード線(m)
5
注文コード
39182517
品番
MGGLF80-125-G59Z
参考基準価格(税別)
¥209,170
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
G59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード