FCN-361P048-AU FCNハンダ型オスコネクタ 富士通コンポーネント 39182525

FCN-361P048-AU FCNハンダ型オスコネクタ 富士通コンポーネント 39182525
FCN-361P048-AU FCNハンダ型オスコネクタ 富士通コンポーネント 39182525

FCNハンダ型オスコネクタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39182525品番FCN-361P048-AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

端子結線方法は、はんだ付け、ワイヤーラッピング、圧着、直付け、圧接に対応でき用途にあわせて豊富なファミリーの中より任意のプラグ、ジャックの組み合わせをお選びいただけます。
端子配列は列間、隣接間が2.54mmと小形なため高密度実装が可能です。
誤挿入防止および端子保護のため、堅牢なシェルガイドを採用しています。
徹底した合理化設計と製造の自由化、および部分はんだめっきなどにより高いコストパフォーマンスを実現しています。
本シリーズのコネクタはRoHS対応品です。

極数48形状ストレートカバークローズエンド種類角型使用温度範囲(℃)-55~85許容電流(A)DC3寸法A(mm)79.64寸法D(mm)58.42表面処理接触部/金めっき(PAGOS)寸法B(mm)74.14寸法C(mm)68.64材質(絶縁体)ポリエステル樹脂(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500VDC)本体形状プラグ接触抵抗(mΩ)15以下(6VDC、0.3A)最大許容電圧(V)AC250結合方式ねじ挿入力24.5N以下(8極)、196N以下(64極)適合プリント基板厚さ(mm)標準1.6抜去力2.94N以上(8極)、22.54N以上(64極)コンタクト形状オス適合電線径(Φmm)0.60以下材質(導体)銅合金適合電線範囲 AWG(#)#23以下耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39182491
2020-09-23
用途: コントローラ組込用
製造業

以前から使用している。信頼性はよい。その他のピン数コネクタも使用している。

対象商品 : 39182516
2017-12-17
用途: 制御盤製作
電修技研

一個単位で購入できるので、必要な分だけ購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする