曜日別特売
MGGLF80-100-HN-K59L MG Series(MGGLF80) SMC 39182553

 

MGGLF80-100-HN-K59L MG Series(MGGLF80) SMC 39182553
MGGLF80-100-HN-K59L MG Series(MGGLF80) SMC 39182553

MG Series(MGGLF80)MGGLF80-100-HN-K59L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
K59
リード線(m)
(L) 3
注文コード
39182553
品番
MGGLF80-100-HN-K59L
参考基準価格(税別)¥217,360販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする