※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLF80)
MGGLF80-600-K59WLS
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
オートスイッチ種類
K59W
リード線(m)
3
注文コード
39182693
品番
MGGLF80-600-K59WLS
参考基準価格(税別)
¥235,790
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
K59W
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200