MGGLF80-780 MG Series(MGGLF80) SMC 39182754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF80-780 MG Series(MGGLF80) SMC 39182754
MGGLF80-780 MG Series(MGGLF80) SMC 39182754

MG Series(MGGLF80)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39182754品番MGGLF80-780
参考基準価格(税別)¥243,650販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)780軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする