※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準バット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183166 品番 1号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質アルミ サイズ1号 質量(g)350 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×45 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする