※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準バット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183193 品番 4号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質アルミ サイズ4号 質量(g)185 板厚(mm)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×35 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする