※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の キッチン・調理用品
前川金属工業所(宝こづち印)の バット・番重・コンテナ
前川金属工業所(宝こづち印)の バット・トレー
標準バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183227
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
7号
質量(g)
78
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×133×30
商品タイプ
バット