コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
バーティカルポリッシャー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39183487
品番
715A2
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
タイプ
のり式
質量(kg)
1.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
205×153×208
流量(L/min)
450
騒音レベル(dB(A))
82
パッドサイズ(Φmm)
123