MGGMB100TN-500-RN MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB100TN-500-RN MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183664
MGGMB100TN-500-RN MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183664

MG Series(MGGMB100TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39183664品番MGGMB100TN-500-RN
参考基準価格(税別)¥246,840販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(R) ロッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする