クリップ用キャップのみ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183697 品番 C-3-10C-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
キャップ色 定格(A)10 適合C-3-10 材質(絶縁体)P.V.C.(UL94V-0) 仕様RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39183681
2022-05-05
用途:
安定化電源接続用
建設業・工事業

洗濯挟みタイプのクリップは細いより線を掴むには簡単で良いですが、太い単線やコネクタを掴むには不便なので、刃先の幅と開口幅が広いこのタイプのワニ口クリップを使おうと思い、たまたま見掛けた別メーカー製品を購入しました。裸で使う分には希望通りの使い方が出来たのですが付属キャップを被せた状態では殆ど開口幅が広がらず困っていたところ、キャップ単体の本品を見つけ図面にて寸法確認したところ、クリップ可動部分の寸法に余裕がありましたので開口動作を邪魔しないと思い試しに購入してみました。 結果は良好で問題なく開口動作ができるようになりました。最初からサトーパーツのクリップ本体を買えば良かったんですね。(^^;)

対象商品:
39183724
2020-09-19
用途:
モーターの点検
サービス業

肉厚で他との線との接触の心配が少なく安全に作業ができた。 クリップがすべて隠れるぐらい長くても良いと思う

対象商品:
39183715
2021-04-13
用途:
機械のメンテナンス後の試運転時
株式会社光栄 様

赤、黒を購入したが、三相電源なので、白が欲しかった

1人が参考にしています
対象商品:
39183681
2018-03-03
用途:
電気設備
サービス業

旋盤やプライス盤周辺のハーネスカプラー保護カバーで使用しています。

対象商品:
39183681
2018-02-23
用途:
プラズマ切断機の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断機の母材ケーブルのクリップキャップが劣化のためボロボロになってしまいましたので交換のため購入しました。同サイズがあり大変助かりました。

対象商品:
39183803
2017-10-03
用途:
自動車整備
運輸・通信業

良く説明書を読まずに購入してしまいました カバーだけだったのでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする