MGGMB100TN-1200 MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB100TN-1200 MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183707
MGGMB100TN-1200 MG Series(MGGMB100TN) SMC 39183707

MG Series(MGGMB100TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39183707品番MGGMB100TN-1200
参考基準価格(税別)¥284,300販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする