前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の キッチン・調理用品
前川金属工業所(宝こづち印)の ボール・ざる・漬物・米びつ
前川金属工業所(宝こづち印)の ボウル
マッコリコップ手無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183726
品番
ゴールド11cm
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥319
¥
259
バスケットに入れる
サイズ(cm)
11
容量(L)
400
色
ゴールド
質量(g)
38
板厚(mm)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×119×48