※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の キッチン・調理用品
前川金属工業所(宝こづち印)の ボール・ざる・漬物・米びつ
前川金属工業所(宝こづち印)の ボウル
マッコリコップ手無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39183735
品番
ゴールド13cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
サイズ(cm)
13
容量(L)
570
色
ゴールド
質量(g)
54
板厚(mm)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×136×55