マッコリコップ手付

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183744 品番 ゴールド11cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
サイズ(cm)11 材質アルミニウム ゴールド 容量(mL)400 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×119×48 板厚(mm)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39183744
2026-01-18
用途:
キャンプにて使用
サービス業

軽くて丸くて持ちやすく、飲み物にも、小皿代わりにも丁度良いサイズで大変気に入ってます。

対象商品:
39183778
2024-07-24
用途:
調理のときに
サービス業

思っていたよりも少し大きめでした。日常の調理だけではなくキャンプの時にもいいですよね。使いやすいですし、雑貨屋さんで買うよりもずいぶん安かったです。

対象商品:
39183778
2023-09-27
用途:
料理
その他業種

シルバーを4個購入。料理の下拵えなどに。軽くて扱いやすいのでささっと使えて便利です。普通のボウルには戻れないかも(笑)お取り寄せで2週間近くかかるとのことでしたが、1週間ほどで出荷されました。ありがたかったです。同時注文した小さいサイズは遅れてるようです。まだ人気あるのですかね。

対象商品:
39183744
2022-06-02
用途:
調理用
製造業

卵料理などでフライパンに注ぎ入れるのに便利です。
持ち手部分が掴みやすく、コンパクトで収納場所にも困りません。
小皿やボウルを使うより便利な商品です。

対象商品:
39183769
2022-05-17
用途:
シエラカップ代わりに、小物入れに

値段の割にしっかりとした作りで安心感があります。普段は小物入れに使ってますが、ツーリングやキャンプ時にはシエラカップ代わりに使ってます。

対象商品:
39183778
2022-05-04
用途:
シュラカップの代わり
不動産業

流行りに乗っかっりました。
ソロキャンプでシュラカップ代わりに使いましたが、火にかけてゴールを飲みましたか、アルミのため熱くて口をつけられないが、取り皿やコップには最適です

対象商品:
39183744
2021-05-05
用途:
リピ
教育・研究機関

料理道具として重宝しています。納豆や卵を混ぜたり、器としても良いです。

対象商品:
39183778
2021-03-18
用途:
キャンプの時のスープ椀や取り皿として
嵯峨工業 様 (製造業)

軽くてスタックも出来るので、キャンプには重宝すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする