C-3-3K クリップ用クリップのみ サトーパーツ 39183767 C-3-3K クリップ用クリップのみ サトーパーツ 39183767

クリップ用クリップのみ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39183767 品番 C-3-3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
定格3A 適合C-3-3 材質(本体)黄銅 定格(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
生体信号測定
教育・研究機関

作りは良く、大きさもちょうど良いです。価格の手頃さも気に入っています。

対象商品:
39183733
2020-10-24
用途:
電気点検作業
杉村電工 様 (建設業・工事業)

アース測定作業で使用しています。今まで使っていたクリップはすぐ壊れ、今回強度の有るクリップ購入してみました。なかなか壊れません、1か月に800カ所測定してますが、1年以上壊れません。はさむ力も強いので外れませんが、握力少ない方には硬すぎですので注意。

1人が参考にしています
対象商品:
39183706
2018-11-26
用途:
電動リールさびたクリップの交換に使ってます
政一丸 様 (農・林・水産業)

問題なく使えます、コード買うよりはるかに安く上がって助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
39183706
2018-08-08
用途:
フォグランプの取り付け
合同会社 FIFTY's Agency 様 (卸売・小売業)

結局大きさが合わずに使用することはなかったのですが、特に製品に違和感もなく問題無いと感じました。

対象商品:
39183672
2015-07-01
用途:
アース線の取り付け

保持力が高く非常に良い

対象商品:
39183733
2014-11-11
用途:
バッテリーコードのクリップ部交換

迅速な対応で助かりました

対象商品:
39183794
2014-10-28
用途:
2000Lタンクローリー車のアース線

消防検査前の定期点検にてクリップが錆びていたので、交換しました。安価なことと到着が早いのがメリットでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする