商品タイプ有線
インターフェースRS-232C(ACアダプタ有り)
読取方式リニアイメージャ方式 (2,048ピクセルCCD素子)
対応コード【バーコードシンボル】JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5 (Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen他、【2次元シンボル (F688のみ) 】PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite
電源ACアダプター給電
質量(g)約125
色アイボリホワイト
分解能(mm)0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき)
耐衝撃性1.8からコンクリートに10回自然落下後、正常に動作、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作
幅(mm)65
長さ(mm)97
高さ(mm)156
ケーブル長(m)1.8ストレート
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド
仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン
規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI
電源電圧(V)DC5±10%
機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET
光源可視光LED
消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85
波長(nm)630
防塵・防滴IP41
保存温度範囲(℃)-40〜70
有効読取幅(mm)約200
操作角度(°)スキュー角 0〜±65、ピッチ角 0〜±65
動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード
動作湿度(%)5〜95(非結露)
編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集
動作温度範囲(℃)-10〜50