高性能リニアイメージャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39184006 品番 F680BT-GS/RS
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現したコードレスバーコードリーダです。レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供します。Bluetooth 4.0、クラス1により100mの長距離通信が可能。読取データを蓄積できるバッチスキャンニング機能付。

対応コード
【バーコードシンボル】
JAN/EAN/UPC(with Addon)
Interleaved 2 of 5(ITF)
Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)
Matrix 2 of 5
Codabar(NW-7)
Code39、Full ASCII Code39
Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、ISBT128
GS1 Databar(RSS)
Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC
MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他
【2次元シンボル】
PDF417、MicroPDF417、Codablock、GS1 Composite
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式リニアイメージャ方式 電源ACアダプター給電 質量(g)約200 (バッテリ付) アイボリホワイト 分解能(mm)0.076(Code39、PCS値0.9、接触読取のとき) 耐衝撃性1.8mからコンクリートに10回自然落下後、正常に動作、1.6からコンクリートに50回自然落下後、正常に動作 幅(mm)65 長さ(mm)97 高さ(mm)156 ケーブル長(m)1.8ストレート 用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド 仕様【スキャン回数】126000スキャン(フル充電時)、【スキャン速度】最大500スキャン/秒 バッテリー3.7V、2,600mAh、リチウムイオン電池 防塵・防滴IP41 充電時間(時間)4〜5でフル充電 動作湿度(%)5%〜95%非結露

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする