MR10A7 ポケットNFCリーダ MARSON 39184015

 

MR10A7 ポケットNFCリーダ MARSON 39184015
MR10A7 ポケットNFCリーダ MARSON 39184015
MR10A7 ポケットNFCリーダ MARSON 39184015

ポケットNFCリーダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39184015品番MR10A7
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。

用途
小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル長さ(mm)105幅(mm)42.5高さ(mm)21.5質量(g)70規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz電源USB給電対応OSWindows、Android、iOSインターフェースBluetoothバッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリメモリー2MB防塵・防滴IP55耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下周波数(MHz)13.56BluetoothClass 2、V2.1+EDR通信距離(m)最大10商品タイプワイヤレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする