ワイヤレス連動停止スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39184049 品番BGW9200
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。

質量(g)約150(専用リチウム電池含む) 出力移報:DC30V 0.5A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態) 使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V) 使用周囲温度(℃)0〜+40 送信出力10mW+20%-50% 電池寿命約10年 設置場所壁面 電波到達距離(m)親器〜ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100 警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動 使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする