Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
専用電話機増設装置(8台対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39184094
品番
BGT9318
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
質量(kg)
1.6
電源
予備:DC12V 800mAh、鉛蓄電池(BGF9902またはBGF990201)
適合規格
(電磁放射)VCCTクラスA
電源電圧(V)
AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)
-5〜+40
消費電力(VA)
警報時最大:15