Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
火災通報装置連動停止スイッチ箱DC12V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39184103
品番
BGT9011H
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
色
オイスターグレイ
質量(g)
500
定格
【連動停止灯定格】DC12V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
144×120×51.8
使用周囲温度(℃)
0〜+40