連動停止スイッチ箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39184119 品番BGT9010KH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。

オイスターグレイ 質量(g)500 定格【連動停止灯定格】DC24V 18mA、【連動停止スイッチ定格】DC30V 100mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×120×51.8 使用周囲温度(℃)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする