Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
火災通報専用電話機
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39184128
品番
BGT1192
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。
仕様
結線仕様:無極性
材質
ABS樹脂(難燃性)
色
レッド
質量(g)
600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×100×76
使用電源(V)
DC12
消費電流(mA)
30
使用周囲温度(℃)
-5〜+40