※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定温式感知器特種60℃埋込型一括試験対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39184164 品番BGHC401291
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:1〜16まで設定可能 適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)35 種類定温式、小型埋没型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10〜+40 型式検定番号感第25〜6号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする