Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
速結式感知器ベース(遠隔試験対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39184173
品番
BGH4810W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
適合
【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
色
ホワイト
質量(g)
35
適合電線
単線、Φ0.9〜Φ1.2(銅)単線専用
終端抵抗
線径:Φ0.6〜Φ1.2