差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39184189 品番BGH422291
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
種別熱感知器、2種 仕様アドレス:1〜16まで設定可能 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 質量(g)85 種類差動式、露出型 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10〜+50 型式検定番号感第25〜3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り16個 消費電流150μA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする