※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定温式防水感知器特種60℃一括試験対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アドレス:2 注文コード39184198 品番BGH406221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
種別熱感知器、特殊 仕様アドレス:2 材質本体:PC-ABS樹脂 ホワイト 種類定温式防水型、露出型 温度(℃)公称感知:60 定格容量DC12V 70mA 使用周囲温度(℃)-10〜+40 型式検定番号感第25〜3号 点灯色確認灯:赤 接続台数メーカー受信機1回線当り15個 消費電流150μA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする