Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39184216
品番
BGH401291
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
熱感知器、特殊
仕様
アドレス:1〜16まで設定可能
材質
本体:PC-ABS樹脂
色
ホワイト
種類
定温式、露出型
温度(℃)
公称感知:60
定格容量
DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
型式検定番号
感第25〜3号
点灯色
確認灯:赤
接続台数
メーカー受信機1回線当り16個
消費電流
150μA