HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ槽
ハッコー 噴流式はんだ槽 本体のみ 100V
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39184347
品番
485-1
参考基準価格(税別)
¥1,045,000
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽
部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング
侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)
常温〜300
溶解はんだ量(kg)
10
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850
温度精度
±2℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×245×550
プラグ形状
2極接地型プラグ