取付方式プリント基板結線方式ネジ極数20P寸法A(mm)98寸法B(mm)88.9端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線0.75mm2(AWG18)寸法C(mm)68.58材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(初期値)使用可能電線範囲2mm2~0.32mm2(AWG14~AWG22)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000