曜日別特売
ML-250-S1AXF-5P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184844

※画像は極数3Pです

ML-250-S1AXF-5P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184844
ML-250-S1AXF-5P 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ 39184844

端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数5P
寸法A(mm)55.71
寸法B(mm)45.72
内容量1個注文コード39184844品番ML-250-S1AXF-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ極数5P寸法A(mm)55.71寸法B(mm)45.72端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39184853
2019-06-06
用途: セルフビルド キャンピングカーの配線(結線)

給電対象物の近くに設置し壁内配線で引っ張ってきた電線と給電対象物の電源線の中継用に利用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする